商品レビューを投稿する内容量1個仕様監視アプリケーション:温度 、 電源電圧:24 → 240 V ac/dc 、 接点構成:DPDT 、 遅延時間:<100 ms 、 温度感度:過熱、巻線温度 、 動作温度 Max:+60℃ 、 一部の製品は、危険区域で使用できるようにATEX認定も受けています。. CM-MSSサーミスタモータ保護リレー. 高負荷の始動 スイッチング周波数の増大 高い周囲温度 不十分な冷却 遮断動作 不平衡. CMサーミスタモータ保護リレー製品は、PTC温度センサを装備した制御モータに使用されます。 PTC温度センサは、モータの加熱を測定するためにモータの巻線に組み込まれています。 これにより、以下の動作条件の直接制御及び評価が可能になります。. 主な機能: 動的な断線検出 広い制御供給電圧範囲: 24-240 V ac/dc センサ回路の短絡監視 不揮発性故障ストレージ リモートリセット ねじ接続技術又はEasy Connect技術を利用可能. シングルセンサ入力タイプ 断線検出注文コード47510269品番1SVR730712R1300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,890販売価格(税別)