モニタリングリレー ABB DPDT 24→240V ac/dc 45mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47510305 品番1SVR760660R0200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥159,368
販売価格(税別)
144,880
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
仕様監視アプリケーション:絶縁●電源電圧:24 → 240 V ac/dc●接点構成:DPDT●電圧検出範囲:0 → 400 V ac、0 → 600 V dc●最小検出電圧:0 V ac/dc●CM-IWN - 絶縁監視リレー. CM-IWSシリーズリレーは、絶縁抵抗のモニタとして機能し、用途の要件を満たすように構成できます。 すべてのデバイスには、ねじ接続技術とEasy Connect技術の2つの異なる端子バージョンが用意されています。. 定格制御供給電圧: 24 → 240 V ac/dc このデバイスを使用すれば、制御回路(単相)とメイン回路と(3相)を監視できます。 重畳矩形波信号による予測測定原理 2つの測定範囲: 1 → 100 kΩ及び2 → 200 kΩ 断線の検出を構成可能 不揮発性故障ストレージを構成可能 オープン / クローズドサーキット原理を構成可能 動作状態を示す3つのLEDインジケータ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする