曜日別特売
1SVR560730R3402 モニタリングリレー ABB SPDT 24→240V ac/dc 67mm ABB 47510655

モニタリングリレー ABB SPDT 24→240V ac/dc 67mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様監視アプリケーション:周波数、電圧●電源電圧:24 → 240 V ac/dc●接点構成:SPDT●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電気フェーズ:1, 3●遅延時間:±20 ms●周波数検出範囲:40 → 70 Hz●極数:1●CM-UFDグリッドフィードリレー. CM-UFDシリーズの優れた設計のグリッド給電リレーでは、公共の電力網への送電時に数多くのグリッドパラメータを安全かつ確実に監視することができます。. 主な機能: 単相 / 三相電源(2線式、3線式、4線式ACシステム)の電圧及び周波数の監視 0分平均値監視 周波数変化率の監視を設定可能 ベクトル偏移検出を設定可能 最大99件のエラーを記憶 パスワード保護機能を用意注文コード47510655品番1SVR560730R3402
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥152,042
販売価格(税別)
138,220
仕様監視アプリケーション:周波数、電圧●電源電圧:24 → 240 V ac/dc●接点構成:SPDT●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電気フェーズ:1, 3●遅延時間:±20 ms●周波数検出範囲:40 → 70 Hz●極数:1●CM-UFDグリッドフィードリレー. CM-UFDシリーズの優れた設計のグリッド給電リレーでは、公共の電力網への送電時に数多くのグリッドパラメータを安全かつ確実に監視することができます。. 主な機能: 単相 / 三相電源(2線式、3線式、4線式ACシステム)の電圧及び周波数の監視 0分平均値監視 周波数変化率の監視を設定可能 ベクトル偏移検出を設定可能 最大99件のエラーを記憶 パスワード保護機能を用意RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする