モニタリングリレー ABB SPDT 24→240V ac/dc 67mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様監視アプリケーション:周波数、電圧 、 電源電圧:24 → 240 V ac/dc 、 接点構成:SPDT 、 電圧感度:過電圧 , 不足電圧 、 電気フェーズ:1, 3 、 遅延時間:±20 ms 、 周波数検出範囲:40 → 60 Hz 、 動作温度範囲:-20 → +60 ℃ 、 CM-UFDグリッドフィードリレー. CM-UFDシリーズの優れた設計のグリッド給電リレーでは、公共の電力網への送電時に数多くのグリッドパラメータを安全かつ確実に監視することができます。. 主な機能: 単相 / 三相電源(2線式、3線式、4線式ACシステム)の電圧及び周波数の監視 0分平均値監視 周波数変化率の監視を設定可能 ベクトル偏移検出を設定可能 最大99件のエラーを記憶 パスワード保護機能を用意 注文コード47510664 品番CM-UFD.M22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る
仕様監視アプリケーション:周波数、電圧 、 電源電圧:24 → 240 V ac/dc 、 接点構成:SPDT 、 電圧感度:過電圧 , 不足電圧 、 電気フェーズ:1, 3 、 遅延時間:±20 ms 、 周波数検出範囲:40 → 60 Hz 、 動作温度範囲:-20 → +60 ℃ 、 CM-UFDグリッドフィードリレー. CM-UFDシリーズの優れた設計のグリッド給電リレーでは、公共の電力網への送電時に数多くのグリッドパラメータを安全かつ確実に監視することができます。. 主な機能: 単相 / 三相電源(2線式、3線式、4線式ACシステム)の電圧及び周波数の監視 0分平均値監視 周波数変化率の監視を設定可能 ベクトル偏移検出を設定可能 最大99件のエラーを記憶 パスワード保護機能を用意 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする