内容量1個
仕様監視アプリケーション:周波数、電圧●電源電圧:24 → 240 V ac/dc●接点構成:SPDT●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電気フェーズ:1, 3●遅延時間:±20 ms●周波数検出範囲:40 → 70 Hz●長さ:108mm●CM-UFDグリッドフィードリレー. CM-UFDシリーズの優れた設計のグリッド給電リレーでは、公共の電力網への送電時に数多くのグリッドパラメータを安全かつ確実に監視することができます。. 主な機能: 単相 / 三相電源(2線式、3線式、4線式ACシステム)の電圧及び周波数の監視 0分平均値監視 周波数変化率の監視を設定可能 ベクトル偏移検出を設定可能 最大99件のエラーを記憶 パスワード保護機能を用意
注文コード47510673
品番CM-UFD.M31