内容量1個
仕様監視アプリケーション:温度 、 電源電圧:24 → 240 V ac/dc 、 接点構成:SPDT 、 電気フェーズ:3 、 遅延時間:20 ms 、 温度感度:過熱、温度ウィンドウ監視、低温 、 温度検出範囲:0 → +100℃ 、 周波数検出範囲:13.5 → 440 Hz 、 最低検出温度:0℃ 、 最高難燃性等級UL94 V-0のハウジング材質. CM-TCS温度監視リレー. 温度監視リレーCM-TCSは、PT100センサを使用した過熱、温度低下、又は2つのしきい値間の温度を監視します。 温度が下がるか、又は最大値を超えると、出力リレーは、設定された機能に従って、瞬時にその位置を変更します。 前面のLEDは、現在のステータスを示します。. 2種類の端子バージョンを用意(ねじ接続又はEasy Connectプッシュイン) 前面操作エレメントによるあらゆる構成及び調整が可能 直接読み取りスケールによる精密調整 短絡の監視及び断線の検出 動作状態を示す3つのLED
注文コード47510716
品番CM-TCS.12P