モニタリングリレー ABB SPDT 24→240V ac/dc 85.6mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様監視アプリケーション:温度 、 電源電圧:24 → 240 V ac/dc 、 接点構成:SPDT 、 電気フェーズ:3 、 遅延時間:20 ms 、 温度感度:過熱、温度ウィンドウ監視、低温 、 温度検出範囲:0 → +200℃ 、 周波数検出範囲:13.5 → 440 Hz 、 動作温度 Min:-40℃ 、 最高難燃性等級UL94 V-0のハウジング材質. CM-TCS温度監視リレー. 温度監視リレーCM-TCSは、PT100センサを使用した過熱、温度低下、又は2つのしきい値間の温度を監視します。 温度が下がるか、又は最大値を超えると、出力リレーは、設定された機能に従って、瞬時にその位置を変更します。 前面のLEDは、現在のステータスを示します。. 2種類の端子バージョンを用意(ねじ接続又はEasy Connectプッシュイン) 前面操作エレメントによるあらゆる構成及び調整が可能 直接読み取りスケールによる精密調整 短絡の監視及び断線の検出 動作状態を示す3つのLED 注文コード47510725 品番1SVR730740R0300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様6種類から選べます 他の種類を見る
仕様監視アプリケーション:温度 、 電源電圧:24 → 240 V ac/dc 、 接点構成:SPDT 、 電気フェーズ:3 、 遅延時間:20 ms 、 温度感度:過熱、温度ウィンドウ監視、低温 、 温度検出範囲:0 → +200℃ 、 周波数検出範囲:13.5 → 440 Hz 、 動作温度 Min:-40℃ 、 最高難燃性等級UL94 V-0のハウジング材質. CM-TCS温度監視リレー. 温度監視リレーCM-TCSは、PT100センサを使用した過熱、温度低下、又は2つのしきい値間の温度を監視します。 温度が下がるか、又は最大値を超えると、出力リレーは、設定された機能に従って、瞬時にその位置を変更します。 前面のLEDは、現在のステータスを示します。. 2種類の端子バージョンを用意(ねじ接続又はEasy Connectプッシュイン) 前面操作エレメントによるあらゆる構成及び調整が可能 直接読み取りスケールによる精密調整 短絡の監視及び断線の検出 動作状態を示す3つのLED RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする