ABB
ABBの 電子部品(オンボード)
ABBの 能動部品
ABBの ディスクリート
モニタリングリレー ABB SPST 220→240V ac, 380→440V ac 22.5mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47510847
品番
1SVR550881R9400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,632
販売価格(税別)
¥
15,120
バスケットに入れる
仕様
監視アプリケーション:Phase●電源電圧:220 → 240 V ac, 380 → 440 V ac●接点構成:SPST●電気フェーズ:1, 3●位相感度:中立●遅延時間:150 ms●幅:22.5mm●CM-PBE相損失監視. 単相及び3相供給電圧で相障害を監視. 障害時にはリレーの通電を遮断し、黄色LEDを消灯 ヒステリシス: 5 %固定 オフディレイ: 0.5秒固定
RoHS指令(10物質対応)
対応