ABB
ABBの 電子部品(オンボード)
ABBの 能動部品
ABBの ディスクリート
モニタリングリレー ABB SPST 320→460V ac 22.5mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47510856
品番
1SVR550871R9500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,996
販売価格(税別)
¥
16,360
バスケットに入れる
仕様
監視アプリケーション:Phase, Voltage●電源電圧:320 → 460 V ac●接点構成:SPST●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電気フェーズ:1, 3●電圧検出範囲:320 → 460 V ac●位相感度:位相障害●遅延時間:500 ms●幅:22.5mm●過電圧及び電圧低下用のCM-PVE相モニタ. 障害時にはリレーの通電を遮断し、黄色のLEDが消灯 遅延なし
RoHS指令(10物質対応)
対応