モニタリングリレー Broyce Control DPDT 400V 17.5mm

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様監視アプリケーション:位相、電圧 、 電源電圧:400 V 、 接点構成:DPDT 、 電気フェーズ:3 、 電圧検出範囲:243 → 540 V 、 位相感度:相非対称 , 欠相 , 相順 、 遅延時間:0.2 → 10秒 、 動作温度 Max:+60℃ 、 UL認定. LPMP/2位相非対称、障害、シーケンス、低電圧及び過電圧(時間遅延付き). Broyce Controls Lシリーズシグナルコンディショナは、QRバーコードマーキング方法を使用してすべての技術データシートに直接アクセスできるので、手元でいつでも正しい情報を確認できます。. 特長と利点. コンパクトな17.5 mm DINレールハウジング. マイクロプロセッサベース. 真のRMS位相間の電圧(3線)又は位相とニュートラル間の電圧(4線)の測定及び監視. ほとんどの一般的な3線又は4線供給電圧に合わせて公称電圧を選択可能. 自己電源を監視して、位相非対称を検出及び定義済み低電圧 / 過電圧遮断レベルを超過したかどうかを検出. 誤った位相シーケンス、欠相、ニュートラル損失1を検出. 位相非対称 / 不平衡の調整. 再起動遅延の調整. 時間遅延の調整. DPDTリレー出力: 5 A. 電源ステータスを示す緑色のLED表示. リレーステータスを表す赤色LED表示 注文コード47510935 品番LPMP/2 400V
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥22,396
販売価格(税別)
20,360
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る
仕様監視アプリケーション:位相、電圧 、 電源電圧:400 V 、 接点構成:DPDT 、 電気フェーズ:3 、 電圧検出範囲:243 → 540 V 、 位相感度:相非対称 , 欠相 , 相順 、 遅延時間:0.2 → 10秒 、 動作温度 Max:+60℃ 、 UL認定. LPMP/2位相非対称、障害、シーケンス、低電圧及び過電圧(時間遅延付き). Broyce Controls Lシリーズシグナルコンディショナは、QRバーコードマーキング方法を使用してすべての技術データシートに直接アクセスできるので、手元でいつでも正しい情報を確認できます。. 特長と利点. コンパクトな17.5 mm DINレールハウジング. マイクロプロセッサベース. 真のRMS位相間の電圧(3線)又は位相とニュートラル間の電圧(4線)の測定及び監視. ほとんどの一般的な3線又は4線供給電圧に合わせて公称電圧を選択可能. 自己電源を監視して、位相非対称を検出及び定義済み低電圧 / 過電圧遮断レベルを超過したかどうかを検出. 誤った位相シーケンス、欠相、ニュートラル損失1を検出. 位相非対称 / 不平衡の調整. 再起動遅延の調整. 時間遅延の調整. DPDTリレー出力: 5 A. 電源ステータスを示す緑色のLED表示. リレーステータスを表す赤色LED表示 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする