曜日別特売
LPRD/2 400V モニタリングリレー Broyce Control DPDT 400V 17.5mm BROYCE CONTROL 47510944

モニタリングリレー Broyce Control DPDT 400V 17.5mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様監視アプリケーション:電圧●電源電圧:400 V●接点構成:DPDT●電気フェーズ:3●電圧検出範囲:243 → 540 V●位相感度:位相障害 , 相順●遅延時間:0.2 → 10秒●幅:17.5mm●UL認定. LPRD/2位相障害、位相シーケンス、低電圧、再起動遅延. Broyce Controls Lシリーズシグナルコンディショナは、QRバーコードマーキング方法を使用してすべての技術データシートに直接アクセスできるので、手元でいつでも正しい情報を確認できます。. 特長と利点. コンパクトな17.5 mm DINレールハウジング. マイクロプロセッサベース. 真のRMS位相間の電圧(3線)又は位相とニュートラル間の電圧(4線)の測定及び監視. ほとんどの一般的な3線又は4線供給電圧に合わせて公称電圧を選択可能. 1つ又は複数の位相で自己電源を監視し、低電圧状態を検出. 誤った位相シーケンス、欠相、ニュートラル損失1を検出. 低電圧遮断レベルの調整. 再起動遅延の調整. 時間遅延の調整. DPDTリレー出力: 5 A. 電源ステータスを示す緑色のLED表示. リレーステータスを表す赤色LED表示注文コード47510944品番LPRD/2 400V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥22,396
販売価格(税別)
20,360
仕様監視アプリケーション:電圧●電源電圧:400 V●接点構成:DPDT●電気フェーズ:3●電圧検出範囲:243 → 540 V●位相感度:位相障害 , 相順●遅延時間:0.2 → 10秒●幅:17.5mm●UL認定. LPRD/2位相障害、位相シーケンス、低電圧、再起動遅延. Broyce Controls Lシリーズシグナルコンディショナは、QRバーコードマーキング方法を使用してすべての技術データシートに直接アクセスできるので、手元でいつでも正しい情報を確認できます。. 特長と利点. コンパクトな17.5 mm DINレールハウジング. マイクロプロセッサベース. 真のRMS位相間の電圧(3線)又は位相とニュートラル間の電圧(4線)の測定及び監視. ほとんどの一般的な3線又は4線供給電圧に合わせて公称電圧を選択可能. 1つ又は複数の位相で自己電源を監視し、低電圧状態を検出. 誤った位相シーケンス、欠相、ニュートラル損失1を検出. 低電圧遮断レベルの調整. 再起動遅延の調整. 時間遅延の調整. DPDTリレー出力: 5 A. 電源ステータスを示す緑色のLED表示. リレーステータスを表す赤色LED表示RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする