内容量1個仕様監視アプリケーション:電圧●電源電圧:400 V●接点構成:DPDT●電気フェーズ:3●電圧検出範囲:243 → 540 V●位相感度:相非対称 , 欠相 , 相順●遅延時間:0.2 → 10秒●高さ:66.5mm●UL認定. LPRA/2位相非対称、障害、シーケンス、低電圧+時間遅延. Broyce Controls Lシリーズシグナルコンディショナは、QRバーコードマーキング方法を使用してすべての技術データシートに直接アクセスできるので、手元でいつでも正しい情報を確認できます。. 特長と利点. コンパクトな17.5 mm DINレールハウジング. マイクロプロセッサベース. 真のRMS位相間の電圧(3線)又は位相とニュートラル間の電圧(4線)の測定及び監視. ほとんどの一般的な3線又は4線供給電圧に合わせて公称電圧を選択可能. 自己電源を監視して位相非対称 / 不平衡を検出. 誤った位相シーケンス、欠相、ニュートラル損失1を検出. 非対称遮断レベルを調整. 時間遅延の調整. DPDTリレー出力: 5 A. 電源ステータスを示す緑色のLED表示. リレーステータスを表す赤色LED表示注文コード47510953品番LPRA/2 400V