モニタリングリレー Broyce Control SPDT 230V 17.5mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47511109 品番LCVR/2 230V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様監視アプリケーション:電圧●電源電圧:230 V●接点構成:SPDT●電気フェーズ:1●電圧検出範囲:140 → 315 V●遅延時間:0.2 → 10秒●最大検出電圧:315V●UL認定. LCVR/2低電圧及び過電圧+時間遅延. Broyce Controls Lシリーズシグナルコンディショナは、QRバーコードマーキング方法を使用してすべての技術データシートに直接アクセスできるので、手元でいつでも正しい情報を確認できます。. 特長と利点. コンパクトな17.5 mm DINレールハウジング. マイクロプロセッサベース. 真のRMS監視. ほとんどの一般的な単相供給電圧に適合する公称電圧を選択可能. 自己電源を監視して、低電圧又は過電圧遮断レベルを超過したかどうかを検出. 低電圧及び過電圧遮断レベルを調整. 時間遅延の調整. 低電圧及び過電圧遮断レベル - 低電圧 / 過電圧監視. SPDTリレー出力5 A x 2. 電源ステータスを示す緑色のLED表示. リレーステータスを示す赤色のLED表示 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする