内容量1個
仕様監視アプリケーション:電流●電源電圧:24 → 230 V ac/dc●接点構成:SPDT●電流感度:過電流 , 低電流●最小検出電流:0.2A●最大検出電流値:10A●遅延時間:0.1 → 30秒●幅:17.5mm●UL認定. Lシリーズ - 選択可能制御リレー. Lシリーズリレー製品のタイマー、コントロール、三相リレーは最新の技術を搭載し、ユーザーが選択できる広範な機能を備えています。. 17.5 mm DINレールハウジング マイクロプロセッサベース 真のRMS 監視 絶縁された補助電源(24 → 230 V ac/dc) SPDTリレー出力8 A x 1 電源ステータスを示す緑色のLED表示
注文コード47511206
品番LMCCR-10A 24-230VAC/DC