モニタリングリレー Broyce Control SPDT 24→230V ac/dc 17.5mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様監視アプリケーション:電圧 、 電源電圧:24 → 230 V ac/dc 、 接点構成:SPDT 、 電圧感度:過電圧 , 不足電圧 、 電圧検出範囲:10 → 100 V、2 → 20 V、20 → 200 V、5 → 50 V、50 → 500 V 、 遅延時間:0.1 → 30秒 、 動作温度 Max:+60℃ 、 UL認定. Lシリーズ - 選択可能制御リレー. Lシリーズリレー製品のタイマー、コントロール、三相リレーは最新の技術を搭載し、ユーザーが選択できる広範な機能を備えています。. 17.5 mm DINレールハウジング マイクロプロセッサベース 真のRMS 監視 絶縁された補助電源(24 → 230 V ac/dc) SPDTリレー出力8 A x 1 電源ステータスを示す緑色のLED表示 注文コード47511224 品番LMCVR-500V 24-230VAC/DC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は仕様5種類から選べます 他の種類を見る
仕様監視アプリケーション:電圧 、 電源電圧:24 → 230 V ac/dc 、 接点構成:SPDT 、 電圧感度:過電圧 , 不足電圧 、 電圧検出範囲:10 → 100 V、2 → 20 V、20 → 200 V、5 → 50 V、50 → 500 V 、 遅延時間:0.1 → 30秒 、 動作温度 Max:+60℃ 、 UL認定. Lシリーズ - 選択可能制御リレー. Lシリーズリレー製品のタイマー、コントロール、三相リレーは最新の技術を搭載し、ユーザーが選択できる広範な機能を備えています。. 17.5 mm DINレールハウジング マイクロプロセッサベース 真のRMS 監視 絶縁された補助電源(24 → 230 V ac/dc) SPDTリレー出力8 A x 1 電源ステータスを示す緑色のLED表示 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする