内容量1個
仕様監視アプリケーション:電圧●電源電圧:24 → 230 V ac/dc●接点構成:SPDT●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電圧検出範囲:0.1 → 1 V、0.2 → 2 V、0.5 → 5 V、1 → 10 V、2 → 20 V●遅延時間:0.1 → 30秒●シリーズ:L-Series●UL認定. Lシリーズ - 選択可能制御リレー. Lシリーズリレー製品のタイマー、コントロール、三相リレーは最新の技術を搭載し、ユーザーが選択できる広範な機能を備えています。. 17.5 mm DINレールハウジング マイクロプロセッサベース 真のRMS 監視 絶縁された補助電源(24 → 230 V ac/dc) SPDTリレー出力8 A x 1 電源ステータスを示す緑色のLED表示
注文コード47511233
品番LMCVR-20V 24-230VAC/DC