内容量1個仕様監視アプリケーション:電圧 、 電源電圧:24 → 230 V ac/dc 、 接点構成:SPDT 、 電圧感度:過電圧 , 不足電圧 、 電圧検出範囲:12 → 240 V 、 遅延時間:0.1 → 30秒 、 動作温度範囲:-20 → +60 ℃ 、 UL認定. Lシリーズ - 選択可能制御リレー. Lシリーズリレー製品のタイマー、コントロール、三相リレーは最新の技術を搭載し、ユーザーが選択できる広範な機能を備えています。. 17.5 mm DINレールハウジング マイクロプロセッサベース 真のRMS 監視 絶縁された補助電源(24 → 230 V ac/dc) SPDTリレー出力8 A x 1 電源ステータスを示す緑色のLED表示注文コード47511249品番LMWVR 12-240V AC/DC