モニタリングリレー Carlo Gavazzi SPDT 208→480V ac 67.2mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47511398 品番DPA51CM44
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
仕様監視アプリケーション:位相●電源電圧:208 → 480 V ac●接点構成:SPDT●電気フェーズ:3●電圧検出範囲:177 → 550 V ac●位相感度:欠相 , 相順●幅:67.2mm●過電圧 - 過電流監視リレー. Carlo Gavazziの監視リレーは、MI又はMP変流器と接続すると、単相又は3相の電流監視リレーとして使用することもできます。また、内蔵ラッチ機能により、リレー出力のONポジションを維持することができます。 赤色LEDは、アラームステータスを示します。. AC/DC過電圧監視リレー DIPスイッチで測定範囲を選択可能 測定範囲: 2 → 20 V ac/dc、5 → 50 V ac/dc、 20 → 200 V ac/dc、50 → 500 V ac/dc、0.4 → 4 Vp ac 電圧制限を相対尺度で調整可能 調整可能なヒステリシス 設定レベルでのラッチ機能をプログラム可能 出力: 8 A SPDTリレー(正常時遮断) リレー / 電源オンのLED表示 ガルバニック絶縁電源 パネル / ねじ止めオプションを用意 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする