モニタリングリレー Carlo Gavazzi SPDT 208→480V ac 94mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47511407 品番PPA01CM44
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様監視アプリケーション:位相、電圧●電源電圧:208 → 480 V ac●接点構成:SPDT●電気フェーズ:3●電圧検出範囲:177 → 475 V ac●位相感度:欠相 , 相順●長さ:36mm●DPA01/PPA01監視リレー. Carlo Gavazzi DPA01及びPPA01シリーズの3相リレーは、誤った相シーケンス、相の総損失や部分損失を検出するために使用します。 このリレーは、2個の多電圧リレーでカバーされる208〜690 V acの幅広い電源電圧を備えています。. 相シーケンス及び欠相用の3相監視リレー 3相すべてが存在し、シーケンスが正しい場合に検出 リレー自体の電源を測定 DINレール取り付け リレー及び電源のLED表示 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする