モニタリングリレー Crouzet DPDT 208→440V ac 17.5mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47511468 品番84873021
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
仕様監視アプリケーション:Phase●電源電圧:208 → 440 V ac●接点構成:DPDT●電気フェーズ:3●位相感度:位相障害 , 相順●遅延時間:500 ms●寸法:65.5 x 17.5 x 92.6 mm●MWSシリーズ位相制御リレー. 3相ネットワーク制御: 相順位、相の総損失 マルチ電圧: 3 x 208 → 3 x 480 V ac 独自の電圧供給を制御 真の実効値(true RMS)で測定。 LEDステータスインジケータ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする