モニタリングリレー Crouzet DPDT 220→480V ac 35mm

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様監視アプリケーション:Voltage●電源電圧:220 → 480 V ac●接点構成:DPDT●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電気フェーズ:3●電圧検出範囲:194 → 528 V ac●遅延時間:0.3 → 30 s●幅:35mm●M3U / H3Uシリーズ三相電圧制御リレー. H3US及びM3USリレーは、三相ネットワークの相間の過電圧及び相間の低電圧を制御します。 H3USNリレーは、三相ネットワークの各相と中性点間の過電圧、各相と中性点間の低電圧、及び中性線欠相を制御します。 多電圧製品 独自の電圧供給を制御 真の実効値(true RMS)で測定。 LEDステータス表示 注文コード47511486 品番84873220
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様監視アプリケーション:Voltage●電源電圧:220 → 480 V ac●接点構成:DPDT●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電気フェーズ:3●電圧検出範囲:194 → 528 V ac●遅延時間:0.3 → 30 s●幅:35mm●M3U / H3Uシリーズ三相電圧制御リレー. H3US及びM3USリレーは、三相ネットワークの相間の過電圧及び相間の低電圧を制御します。 H3USNリレーは、三相ネットワークの各相と中性点間の過電圧、各相と中性点間の低電圧、及び中性線欠相を制御します。 多電圧製品 独自の電圧供給を制御 真の実効値(true RMS)で測定。 LEDステータス表示 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする