モニタリングリレー Crouzet SPDT 208→480V ac 17.5mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様監視アプリケーション:Phase●電源電圧:208 → 480 V ac●接点構成:SPDT●電気フェーズ:3●位相感度:位相障害 , 相順●遅延時間:0.1 → 10 s●幅:17.5mm●MWシリーズ位相制御リレー. 三相ネットワーク制御: 位相シーケンス、位相損失、不均衡(非対称)、電圧低下及び過電圧 一対多機能製品シリーズ マルチ電圧: 3 x 208 → 3 x 480 V ac 独自の電圧供給を制御 真の実効値(true RMS)で測定。 LEDステータス表示 タイプ及び機能 MWG: シーケンス及び位相損失 MWA: シーケンス、損失及び不均衡 MWU: シーケンス、損失、電圧低下 MWUA: ウィンドウモードでのシーケンス、損失、不均衡、過電圧、及び 電圧低下 注文コード47511529 品番84873022
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る
仕様監視アプリケーション:Phase●電源電圧:208 → 480 V ac●接点構成:SPDT●電気フェーズ:3●位相感度:位相障害 , 相順●遅延時間:0.1 → 10 s●幅:17.5mm●MWシリーズ位相制御リレー. 三相ネットワーク制御: 位相シーケンス、位相損失、不均衡(非対称)、電圧低下及び過電圧 一対多機能製品シリーズ マルチ電圧: 3 x 208 → 3 x 480 V ac 独自の電圧供給を制御 真の実効値(true RMS)で測定。 LEDステータス表示 タイプ及び機能 MWG: シーケンス及び位相損失 MWA: シーケンス、損失及び不均衡 MWU: シーケンス、損失、電圧低下 MWUA: ウィンドウモードでのシーケンス、損失、不均衡、過電圧、及び 電圧低下 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする