内容量1個
仕様監視アプリケーション:Voltage●電源電圧:24 → 48 V ac/dc●接点構成:SPDT●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電気フェーズ:1●電圧検出範囲:20 → 80 V ac/dc●遅延時間:0.1 → 10 s●幅:17.5mm●MUSシリーズ電圧制御リレー. 電源監視付き制御リレー MUS : 選択可能なメモリ機能により過電圧又は 低電圧を制御 MUSF : 過電圧又は低電圧を制御 時間遅延を調整可能 50 Hz、60 Hz、又はDCで電圧を制御 真の実効値(true RMS)で測定。 LEDステータス表示
注文コード47511565
品番84872141