EATON(イートン)
EATON(イートン)の 電子部品(オンボード)
EATON(イートン)の 能動部品
EATON(イートン)の ディスクリート
モニタリングリレー Eaton 24→240V ac/dc 109.5mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
監視アプリケーション:電流●電源電圧:24 → 240 V ac/dc●電気フェーズ:1●最小検出電流:0.003 A, 0.01 A, 0.1 A●最大検出電流値:0.03 A, 0.1 A, 1 A●遅延時間:0.1 → 30秒●ターミナルタイプ:ねじ
注文コード
47511793
品番
EMR6-I1-A-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥56,298
販売価格(税別)
¥
51,180
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
監視アプリケーション:電流●電源電圧:24 → 240 V ac/dc●電気フェーズ:1●最小検出電流:0.003 A, 0.01 A, 0.1 A●最大検出電流値:0.03 A, 0.1 A, 1 A●遅延時間:0.1 → 30秒●ターミナルタイプ:ねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応