EATON(イートン)
EATON(イートン)の 電子部品(オンボード)
EATON(イートン)の 能動部品
EATON(イートン)の ディスクリート
モニタリングリレー Eaton 24→240V ac/dc 109.5mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
監視アプリケーション:電流●電源電圧:24 → 240 V ac/dc●電気フェーズ:1●最小検出電流:0.3 A, 1 A, 3 A●最大検出電流値:1.5 A, 5 A, 15 A●遅延時間:0.1 → 30秒●幅:109.5mm
注文コード
47511888
品番
EMR6-IF15-A-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
監視アプリケーション:電流●電源電圧:24 → 240 V ac/dc●電気フェーズ:1●最小検出電流:0.3 A, 1 A, 3 A●最大検出電流値:1.5 A, 5 A, 15 A●遅延時間:0.1 → 30秒●幅:109.5mm
RoHS指令(10物質対応)
対応