EATON(イートン)
EATON(イートン)の 電子部品(オンボード)
EATON(イートン)の 能動部品
EATON(イートン)の ディスクリート
モニタリングリレー Eaton 24→240V ac/dc 109.5mm
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
監視アプリケーション:電圧●電源電圧:24 → 240 V ac/dc●電気フェーズ:1●電圧検出範囲:24 → 240 V ac/dc●遅延時間:0.1 → 30秒●最小検出電圧:24 V ac/dc
注文コード
47511897
品番
EMR6-VM600-A-1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥59,686
販売価格(税別)
¥
54,260
この商品は
仕様
が
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
監視アプリケーション:電圧●電源電圧:24 → 240 V ac/dc●電気フェーズ:1●電圧検出範囲:24 → 240 V ac/dc●遅延時間:0.1 → 30秒●最小検出電圧:24 V ac/dc
RoHS指令(10物質対応)
対応