モニタリングリレー Finder SPDT 24V ac 58mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47512213 品番72.01.8.024.0000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様監視アプリケーション:レベル●電源電圧:24 V ac●接点構成:SPDT●電気フェーズ:1●遅延時間:0.5 → 7秒●幅:58mm●72シリーズ - 監視リレー. Finderの72シリーズのリレーは、導電性液体用のレベルコントロールリレーです。. 垂直感度範囲 (5 → 150) kΩ、調整可能 遅延(0.5秒又は7秒)、スイッチで選択可能 抜き取り又は充填機能、スイッチで選択可能 DINレール取り付け RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする