モニタリングリレー Finder SPDT 380→415V 35mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様監視アプリケーション:電圧●電源電圧:380 → 415 V●接点構成:SPDT●電圧感度:過電圧保護、低電圧保護●電気フェーズ:3●電圧検出範囲:300 → 480 V ac●位相感度:欠相 , 相順●遅延時間:0.5 → 60秒●周波数検出範囲:50 → 60 Hz●長さ:88.8mm●70シリーズ. 単相用途及び三相用途の電圧 / 欠相と回転の電子監視リレーです。. 70.11 - 70.31 - 70.41シリーズ - 単相用途及び三相用途の電圧の電子監視リレー. 低電圧、過電圧、ウィンドウモード、相回転、欠相、非対称、及びニュートラル損失の監視が可能な多機能タイプ 明確なセーフティロジック すべての機能や値を調整するための前面のセレクタとトリマー 明確な表示用のLED 1 COリレー出力、6 A又は10 A カドミウム不使用のコンタクト材質. 70.61シリーズ - 三相用途の欠相 / 回転の電子監視リレー. 汎用電圧監視(208 → 480 V、50 / 60 HzのUN) 欠相監視 明確なセーフティロジック 1 COリレー出力、6 A、及び2 COリレー出力、8 A 35 mmレール(EN60715仕様)取り付け 注文コード47512238 品番70.31.8.400.2022
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,852
販売価格(税別)
25,320
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様監視アプリケーション:電圧●電源電圧:380 → 415 V●接点構成:SPDT●電圧感度:過電圧保護、低電圧保護●電気フェーズ:3●電圧検出範囲:300 → 480 V ac●位相感度:欠相 , 相順●遅延時間:0.5 → 60秒●周波数検出範囲:50 → 60 Hz●長さ:88.8mm●70シリーズ. 単相用途及び三相用途の電圧 / 欠相と回転の電子監視リレーです。. 70.11 - 70.31 - 70.41シリーズ - 単相用途及び三相用途の電圧の電子監視リレー. 低電圧、過電圧、ウィンドウモード、相回転、欠相、非対称、及びニュートラル損失の監視が可能な多機能タイプ 明確なセーフティロジック すべての機能や値を調整するための前面のセレクタとトリマー 明確な表示用のLED 1 COリレー出力、6 A又は10 A カドミウム不使用のコンタクト材質. 70.61シリーズ - 三相用途の欠相 / 回転の電子監視リレー. 汎用電圧監視(208 → 480 V、50 / 60 HzのUN) 欠相監視 明確なセーフティロジック 1 COリレー出力、6 A、及び2 COリレー出力、8 A 35 mmレール(EN60715仕様)取り付け RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする