仕様監視アプリケーション:サーミスタ●電源電圧:220 → 440 V ac●接点構成:DPDT●電気フェーズ:3●最大検出電流値:6A●遅延時間:100 ms、500 ms●幅:100.5mm●GIC PTCサーミスタリレーシリーズPD225. 業務用サーミスタリレーであり、相シーケンス障害から保護することができます。. 内蔵PTC抵抗センサによるモータの監視及び保護 過熱に対する保護 幅広い補助電源電圧 LED表示 自動 / 手動 / リモートリセットオプションRoHS指令(10物質対応)対応