GIC[制御機器]
GIC[制御機器]の 電子部品(オンボード)
GIC[制御機器]の 能動部品
GIC[制御機器]の ディスクリート
モニタリングリレー GIC DPDT 24V ac/dc 100.5mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47512274
品番
MJA3BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,641
販売価格(税別)
¥
13,310
バスケットに入れる
仕様
監視アプリケーション:サーミスタ●電源電圧:24 V ac/dc●接点構成:DPDT●最大検出電流値:6A●遅延時間:100 ms、500 ms●幅:100.5mm●GIC PTCサーミスタリレーシリーズPD225. 業務用サーミスタリレーであり、相シーケンス障害から保護することができます。. 内蔵PTC抵抗センサによるモータの監視及び保護 過熱に対する保護 幅広い補助電源電圧 LED表示 自動 / 手動 / リモートリセットオプション
RoHS指令(10物質対応)
対応