GIC[制御機器]
GIC[制御機器]の 電子部品(オンボード)
GIC[制御機器]の 能動部品
GIC[制御機器]の ディスクリート
モニタリングリレー GIC SPDT 400V ac 83mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47512369
品番
MLD4BS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,113
販売価格(税別)
¥
12,830
バスケットに入れる
仕様
監視アプリケーション:サーミスタ●電源電圧:400 V ac●接点構成:SPDT●電気フェーズ:3●最大検出電流値:5A●遅延時間:2 ms, 100 ms, 360 → 550 ms●幅:83mm●GIC統合型相障害 / サーミスタPTCリレー. 業務用サーミスタリレーであり、相シーケンス、欠相、及び相非対称の障害から保護することができます。. 内蔵PTC抵抗センサによるモータの監視及び保護 過熱に対する保護 LED表示
RoHS指令(10物質対応)
対応