MA51BC モニタリングリレー GIC SPDT 415V ac 60mm GIC[制御機器] 47512378

モニタリングリレー GIC SPDT 415V ac 60mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード47512378品番MA51BC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,557
販売価格(税別)
8,688
仕様監視アプリケーション:電圧 、 電源電圧:415 V ac 、 接点構成:SPDT 、 電気フェーズ:3 、 最大検出電流値:5A 、 遅延時間:2 s、7 s 、 動作温度 Min:-10℃ 、 GIC電源モニタリングSMシリーズ. GICの業務用単相 / 3相電源モニタ製品であり、工業 / 農業向けの豊富な機能を装備しています。. このシリーズは、欠相 / 逆位相、位相不平衡に対応 低電圧 / 過電圧を選択可能 時間遅延を調整可能 LED表示も用意 ベース / DINレール取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする