仕様監視アプリケーション:電圧●電源電圧:115 V ac●接点構成:DPDT●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電気フェーズ:1●電圧検出範囲:0 → 10 (E1-M) V、0 → 45 (E2-M) V、0 → 450 (E3-M) V●幅:93.5mm●ICVシリーズ電圧制御モニタ. Hiquel ICVシリーズは、単相の電圧信号を監視します。 直流及び交流の電圧信号に使用できます。 3種類の電圧範囲で、測定の精度を向上させています。 アラーム機能、アラーム応答時間、開始遅延時間のしきい値は、フロントパネルのロータリスイッチで簡単に調整できます。. AC又はDC電圧モニタ 3つの電圧範囲 2つの測定機能から選択可能 自動又は手動リセットを選択可能 アラームメモリ機能 出力リレーコンタクト反転可能 DPCOアラームリレー LEDインジケータ 22.5 mm DINレール取り付けハウジング
RoHS指令(10物質対応)対応