曜日別特売
ICP200-400 (3 & 4 Wire) モニタリングリレー Hiquel DPDT 150→440V ac 93.5mm Hiquel 47512414

モニタリングリレー Hiquel DPDT 150→440V ac 93.5mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード47512414品番ICP200-400 (3 & 4 Wire)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,975
販売価格(税別)
27,250
仕様監視アプリケーション:位相●電源電圧:150 → 440 V ac●接点構成:DPDT●電気フェーズ:3●位相感度:位相障害 , 相順●幅:93.5mm●ICPシリーズ三相モニタリングリレー. Hiquel ICPは、ニュートラル接続付き又はなしの電源の位相障害、相シーケンス、相非対称を監視します。 アラーム機能、アラーム応答時間、相非対称のしきい値は、フロントパネルのロータリスイッチで簡単に調整できます。 三相 / ニュートラルのシステムを監視する際には、ニュートラルをN端子に接続し、監視機能はDIPスイッチで有効にする必要があります。. 3x230/400 V用の三相モニタリングリレー 位相障害、相シーケンス、相非対称を検出 回生電圧が存在する位相障害を検出 ニュートラル接続付き又はなしの電源用 3つの選択可能な電圧測定機能 自動及び手動リセットを選択可能 測定範囲が選択可能 アラームメモリ機能 DPCOアラームリレー LEDインジケータ 22.5 mm DINレール取り付けハウジングRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする