モニタリングリレー Hiquel DPDT 230V ac 93.5mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様監視アプリケーション:電流●電源電圧:230 V ac●接点構成:DPDT●電気フェーズ:1●電流感度:過電流 , 低電流●最小検出電流:0 (E1-M) mA, 0 (E2-M) mA, 0 (E3-M) A●最大検出電流値:1 (E2-M) A, 10 (E3-M) A, 100 (E1-M) mA●幅:93.5mm●ICCシリーズ電流制御モニタ. Hiquel ICCシリーズは、単相の電流信号を監視します。 直流及び交流の電流に使用できます。 3種類の電流範囲で、測定の精度を向上させています。 アラーム機能、アラーム応答時間、開始遅延時間のしきい値は、フロントパネルのロータリスイッチで簡単に調整できます。. AC又はDC電流モニタ 3つの電流範囲 2つの測定機能から選択可能 自動又は手動リセットを選択可能 アラームメモリ機能 出力リレーコンタクト反転可能 DPCO出力リレー LEDインジケータ 22.5 mm DINレール取り付けハウジング 注文コード47512439 品番ICC 230Vac
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,252
販売価格(税別)
29,320
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様監視アプリケーション:電流●電源電圧:230 V ac●接点構成:DPDT●電気フェーズ:1●電流感度:過電流 , 低電流●最小検出電流:0 (E1-M) mA, 0 (E2-M) mA, 0 (E3-M) A●最大検出電流値:1 (E2-M) A, 10 (E3-M) A, 100 (E1-M) mA●幅:93.5mm●ICCシリーズ電流制御モニタ. Hiquel ICCシリーズは、単相の電流信号を監視します。 直流及び交流の電流に使用できます。 3種類の電流範囲で、測定の精度を向上させています。 アラーム機能、アラーム応答時間、開始遅延時間のしきい値は、フロントパネルのロータリスイッチで簡単に調整できます。. AC又はDC電流モニタ 3つの電流範囲 2つの測定機能から選択可能 自動又は手動リセットを選択可能 アラームメモリ機能 出力リレーコンタクト反転可能 DPCO出力リレー LEDインジケータ 22.5 mm DINレール取り付けハウジング RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする