モニタリングリレー Hiquel DPDT 230V ac 93.5mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様監視アプリケーション:電圧●電源電圧:230 V ac●接点構成:DPDT●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電気フェーズ:1●電圧検出範囲:0 → 10 (E1-M) V、0 → 45 (E2-M) V、0 → 450 (E3-M) V●最大検出電圧:10 (E1-M) V, 45 (E2-M) V, 450 (E3-M) V●ICVシリーズ電圧制御モニタ. Hiquel ICVシリーズは、単相の電圧信号を監視します。 直流及び交流の電圧信号に使用できます。 3種類の電圧範囲で、測定の精度を向上させています。 アラーム機能、アラーム応答時間、開始遅延時間のしきい値は、フロントパネルのロータリスイッチで簡単に調整できます。. AC又はDC電圧モニタ 3つの電圧範囲 2つの測定機能から選択可能 自動又は手動リセットを選択可能 アラームメモリ機能 出力リレーコンタクト反転可能 DPCOアラームリレー LEDインジケータ 22.5 mm DINレール取り付けハウジング 注文コード47512448 品番ICV 230Vac
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥33,033
販売価格(税別)
30,030
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様監視アプリケーション:電圧●電源電圧:230 V ac●接点構成:DPDT●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電気フェーズ:1●電圧検出範囲:0 → 10 (E1-M) V、0 → 45 (E2-M) V、0 → 450 (E3-M) V●最大検出電圧:10 (E1-M) V, 45 (E2-M) V, 450 (E3-M) V●ICVシリーズ電圧制御モニタ. Hiquel ICVシリーズは、単相の電圧信号を監視します。 直流及び交流の電圧信号に使用できます。 3種類の電圧範囲で、測定の精度を向上させています。 アラーム機能、アラーム応答時間、開始遅延時間のしきい値は、フロントパネルのロータリスイッチで簡単に調整できます。. AC又はDC電圧モニタ 3つの電圧範囲 2つの測定機能から選択可能 自動又は手動リセットを選択可能 アラームメモリ機能 出力リレーコンタクト反転可能 DPCOアラームリレー LEDインジケータ 22.5 mm DINレール取り付けハウジング RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする