モニタリングリレー Lovato SPDT 208→240V ac 64.9mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様監視アプリケーション:電圧●電源電圧:208 → 240 V ac●接点構成:SPDT●電圧感度:自己出力型●電気フェーズ:1●電圧検出範囲:最大400 V ac●遅延時間:0.1 → 20秒●長さ:35.8mm●EAC、補助デバイスとして米国及びカナダUL適合(cULusファイルE93601) 準拠規格: IES/EN60255-5 IEC/EN61000-6-2 IEC/EN61000-6-3 UL508 CSA C22.2 n° 14. Lovato電源内蔵電圧監視リレー. このLovato電圧監視リレーは電源を内蔵し、最小 / 最大電圧、欠相、ニュートラル損失(不適切な相シーケンスなど)に対応します。 単相又は三相の電圧監視リレーと最大 / 最小AC電圧から選べます。 リレーの定格電圧は設定可能です。トリップ精度が優れています。. 電源内蔵 モジュラDIN43880ハウジング 優れたトリップ精度 IEC保護: IP40 (前面) IP40エンクロージャ又は制御ボードに配置したときのみ IP20 (ターミナル) 定格電圧を設定可能 単相又は三相 最小/最大AC電圧 トリップ精度 注文コード47512536 品番PMV55A240
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は仕様7種類から選べます 他の種類を見る
仕様監視アプリケーション:電圧●電源電圧:208 → 240 V ac●接点構成:SPDT●電圧感度:自己出力型●電気フェーズ:1●電圧検出範囲:最大400 V ac●遅延時間:0.1 → 20秒●長さ:35.8mm●EAC、補助デバイスとして米国及びカナダUL適合(cULusファイルE93601) 準拠規格: IES/EN60255-5 IEC/EN61000-6-2 IEC/EN61000-6-3 UL508 CSA C22.2 n° 14. Lovato電源内蔵電圧監視リレー. このLovato電圧監視リレーは電源を内蔵し、最小 / 最大電圧、欠相、ニュートラル損失(不適切な相シーケンスなど)に対応します。 単相又は三相の電圧監視リレーと最大 / 最小AC電圧から選べます。 リレーの定格電圧は設定可能です。トリップ精度が優れています。. 電源内蔵 モジュラDIN43880ハウジング 優れたトリップ精度 IEC保護: IP40 (前面) IP40エンクロージャ又は制御ボードに配置したときのみ IP20 (ターミナル) 定格電圧を設定可能 単相又は三相 最小/最大AC電圧 トリップ精度 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする