内容量1個
仕様監視アプリケーション:電圧 、 電源電圧:208 → 240 V ac 、 接点構成:SPDT 、 電圧感度:自己出力型 、 電気フェーズ:3 、 電圧検出範囲:最大400 V ac 、 遅延時間:0.1 → 20秒 、 動作温度 Min:-20℃ 、 EAC、補助デバイスとして米国及びカナダUL適合(cULusファイルE93601) 準拠規格: IES/EN60255-5 IEC/EN61000-6-2 IEC/EN61000-6-3 UL508 CSA C22.2 n° 14. Lovato電源内蔵電圧監視リレー. このLovato電圧監視リレーは電源を内蔵し、最小 / 最大電圧、欠相、ニュートラル損失(不適切な相シーケンスなど)に対応します。 単相又は三相の電圧監視リレーと最大 / 最小AC電圧から選べます。 リレーの定格電圧は設定可能です。トリップ精度が優れています。. 電源内蔵 モジュラDIN43880ハウジング 優れたトリップ精度 IEC保護: IP40 (前面) IP40エンクロージャ又は制御ボードに配置したときのみ IP20 (ターミナル) 定格電圧を設定可能 単相又は三相 最小/最大AC電圧 トリップ精度
注文コード47512545
品番PMV70A240