モニタリングリレー Lovato SPDT 24→240V ac/dc 64.9mm

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様監視アプリケーション:電流●電源電圧:24 → 240 V ac/dc●接点構成:SPDT●電気フェーズ:1●電流感度:過電流●最小検出電流:0.25A●最大検出電流値:16A●遅延時間:0.1 → 30秒●長さ:35.8mm●EAC、補助デバイスとして米国及びカナダUL適合(cULusファイルE93601) 準拠規格: IES/EN60255-5 IEC/EN61000-6-2 IEC/EN61000-6-3 UL508 CSA C22.2 n° 14. 電流監視リレーAC/DC単相. Lovatoの電流監視リレーは、AC/DCマルチ電圧補助電源のAC/DC最小/最大電流制御に対応し、単相システム用です。 電流監視リレーを最大16 Aの直接接続又は整流器を介して使用できます。 トリップ精度が優れており、TRMS電流測定に対応できます。 1つ又は2つのリレー出力と1つの切換コンタクトSPDTを備え、全タイプに自動 / 手動リセット機能があります。. モジュラDIN43880ハウジング 優れたトリップ精度 IEC保護: IP40 (前面) IP40エンクロージャ又は制御ボードに配置したときのみ IP20 (ターミナル) 単相システム AC/DC最大/最小電流制御 遅延トリップ 補助AC/DC電源 TRMS電流測定の自動又は手動リセット リセット及び入力抑制. 単相電流監視リレー 注文コード47512649 品番PMA20240
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,988
販売価格(税別)
49,080
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る
仕様監視アプリケーション:電流●電源電圧:24 → 240 V ac/dc●接点構成:SPDT●電気フェーズ:1●電流感度:過電流●最小検出電流:0.25A●最大検出電流値:16A●遅延時間:0.1 → 30秒●長さ:35.8mm●EAC、補助デバイスとして米国及びカナダUL適合(cULusファイルE93601) 準拠規格: IES/EN60255-5 IEC/EN61000-6-2 IEC/EN61000-6-3 UL508 CSA C22.2 n° 14. 電流監視リレーAC/DC単相. Lovatoの電流監視リレーは、AC/DCマルチ電圧補助電源のAC/DC最小/最大電流制御に対応し、単相システム用です。 電流監視リレーを最大16 Aの直接接続又は整流器を介して使用できます。 トリップ精度が優れており、TRMS電流測定に対応できます。 1つ又は2つのリレー出力と1つの切換コンタクトSPDTを備え、全タイプに自動 / 手動リセット機能があります。. モジュラDIN43880ハウジング 優れたトリップ精度 IEC保護: IP40 (前面) IP40エンクロージャ又は制御ボードに配置したときのみ IP20 (ターミナル) 単相システム AC/DC最大/最小電流制御 遅延トリップ 補助AC/DC電源 TRMS電流測定の自動又は手動リセット リセット及び入力抑制. 単相電流監視リレー RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする