モニタリングリレー Lovato SPDT 380→415V ac 64.9mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47512658 品番PMA50A415
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥63,470
販売価格(税別)
57,700
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様監視アプリケーション:電流●電源電圧:380 → 415 V ac●接点構成:SPDT●電気フェーズ:1, 3●電流感度:過電流 , 低電流●最小検出電流:0.1A●最大検出電流値:16A●遅延時間:0.1 → 10秒●寸法:53.5 x 64.9 x 104.7 mm●ポンプ保護電流監視リレー、単相 / 三相. Lovatoポンプ保護電流監視リレーは、単相 / 三相システムを含め、補助AC電源によってドライランニングから保護します。 モータ負荷と過電流の制御機能を備え、最大16 Aの直接接続、又は整流器を介して使えます。 優れたトリップ精度、電圧制御範囲は80 →660 V ac、1つのリレー出力と1つの切換コンタクトSPDT. モジュラDIN43880ハウジング、3モジュール 優れたトリップ精度 IEC保護: IP40 (前面) IP40エンクロージャ又は制御ボードに配置したときのみ IP20 (ターミナル) 単相 / 三相システム AC最大電流制御 遅延トリップ 補助AC電源 TRMS電流測定の自動又は手動リセット リセット及び入力抑制 欠相、不適切な相シーケンス 瞬時トリップ. ポンプ保護電流監視リレー RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする