仕様監視アプリケーション:位相●電源電圧:380 → 415 V ac●接点構成:SPDT●電気フェーズ:1, 3●位相感度:フェーズシフト●遅延時間:0.1 → 30秒●幅:64.9mm●フェーズシフト監視リレー、単相 / 三相. Lovatoフェーズシフト監視リレーはAC補助電源を備え、最大16 Aの直接接続、又は整流器を介して使えます。 優れたトリップ精度で、電圧範囲は80 → 660 V ac、電流制御範囲は 0.1 → 16 A です。 自動又は手動のリセットを選択でき、手動リセットは電源を除去して行います。単相 / 三相システムに対応しています。 設定可能な2つのリレーのそれぞれにSPDT切換コンタクトが1つずつ付いています。. モジュラDIN43880ハウジング、3モジュール 優れたトリップ精度 IEC保護: IP40 (前面) IP40エンクロージャ又は制御ボードに配置したときのみ IP20 (ターミナル) 単相 / 三相システム 遅延トリップ 補助AC電源 TRMS電流測定の自動又は手動リセット リセット及び入力抑制