モニタリングリレー Phoeni×Contact DPDT 24→240V ac/dc 22.5mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47512904 品番2866022
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
仕様監視アプリケーション:電流●電源電圧:24 → 240 V ac/dc●接点構成:DPDT●電気フェーズ:1●電流感度:過電流 , 低電流●最小検出電流:0A●最大検出電流値:0.1 A, 1 A, 10 A●遅延時間:0.1 → 10秒●幅:22.5mm●EMD監視リレー. これらの一連の多機能監視リレーでは、電気的なパラメータに加えて、物理的なシステムパラメータも監視することができます。 EMD監視リレーで測定可能な項目:. 電流 電圧、単相及び3層 相シーケンス 実電力 負荷、cos Φ モータ巻線の温度 充填レベル RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする