フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 能動部品
フエニックス・コンタクトの ディスクリート
モニタリングリレー Phoeni×Contact SPDT 230V ac 65.5mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47512913
品番
2906252
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
仕様
監視アプリケーション:温度●電源電圧:230 V ac●接点構成:SPDT●温度感度:巻線温度●ターミナルタイプ:ねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応