Relpol
Relpolの 電子部品(オンボード)
Relpolの 能動部品
Relpolの ディスクリート
モニタリングリレー Relpol SPDT 220.→ 460V 64mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
監視アプリケーション:位相、電圧●電源電圧:220.→ 460 V●接点構成:SPDT●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電気フェーズ:3●電圧検出範囲:176 → 552 V、45 → 65 Hz●位相感度:位相障害 , 相順●幅:64mm●Relpol ECPFシリーズ. Relpolの業務用の欠相 / 相故障監視リレー製品です。
注文コード
47512938
品番
ECPF03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
監視アプリケーション:位相、電圧●電源電圧:220.→ 460 V●接点構成:SPDT●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電気フェーズ:3●電圧検出範囲:176 → 552 V、45 → 65 Hz●位相感度:位相障害 , 相順●幅:64mm●Relpol ECPFシリーズ. Relpolの業務用の欠相 / 相故障監視リレー製品です。
RoHS指令(10物質対応)
対応