モニタリングリレー Schneider Electric DPDT 20.4→264V ac/dc 79.5mm

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様監視アプリケーション:電流●電源電圧:20.4 → 264 V ac/dc●接点構成:DPDT●電気フェーズ:1●電流感度:過電流 , 低電流●最小検出電流:4mA●最大検出電流値:1A●遅延時間:0.1 → 30秒●高さ:90mm●RM22-JAシリーズ電流制御リレー. Schneider Electric Zelio RM22JAシリーズ電流制御リレーはAC/DC電流の監視向けです。. AC/DCの両方の電流を監視 AC/DCを自動識別 測定レンジ: 4 mA → 1 A 過電流と不足電流の測定 LED表示 35 mm DINレール取り付け 注文コード47513026 品番RM22JA31MR
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は仕様6種類から選べます 他の種類を見る
仕様監視アプリケーション:電流●電源電圧:20.4 → 264 V ac/dc●接点構成:DPDT●電気フェーズ:1●電流感度:過電流 , 低電流●最小検出電流:4mA●最大検出電流値:1A●遅延時間:0.1 → 30秒●高さ:90mm●RM22-JAシリーズ電流制御リレー. Schneider Electric Zelio RM22JAシリーズ電流制御リレーはAC/DC電流の監視向けです。. AC/DCの両方の電流を監視 AC/DCを自動識別 測定レンジ: 4 mA → 1 A 過電流と不足電流の測定 LED表示 35 mm DINレール取り付け RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
461:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする