モニタリングリレー Schneider Electric DPDT 20.4→264V ac/dc 79.5mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様監視アプリケーション:レベル●電源電圧:20.4 → 264 V ac/dc●接点構成:DPDT●電気フェーズ:1●遅延時間:<0.6 s (始動)●幅:79.5mm●RM22-L液面制御リレー. Schneider Electric Zelio RM22Lシリーズ液面制御リレーは、1つ又は2つの液面向けで、充填又は排液の機能を備えています。 ポンプやバルブの作動を制御し、液面を調整できます。また、浸漬型ポンプの空回りや過充填からタンクを保護します。 フロントパネルに透明なヒンジ付きカバーを備えているので、誤って設定が変更されるのを防止できます。. LED表示 35 mm DINレール取り付け 抵抗プローブによる検出 充填又は排液の機能 注文コード47513044 品番RM22LG11MR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は仕様6種類から選べます 他の種類を見る
仕様監視アプリケーション:レベル●電源電圧:20.4 → 264 V ac/dc●接点構成:DPDT●電気フェーズ:1●遅延時間:<0.6 s (始動)●幅:79.5mm●RM22-L液面制御リレー. Schneider Electric Zelio RM22Lシリーズ液面制御リレーは、1つ又は2つの液面向けで、充填又は排液の機能を備えています。 ポンプやバルブの作動を制御し、液面を調整できます。また、浸漬型ポンプの空回りや過充填からタンクを保護します。 フロントパネルに透明なヒンジ付きカバーを備えているので、誤って設定が変更されるのを防止できます。. LED表示 35 mm DINレール取り付け 抵抗プローブによる検出 充填又は排液の機能 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
461:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする