内容量1個仕様監視アプリケーション:電圧●電源電圧:20.4 → 264 V ac/dc●接点構成:DPDT●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電気フェーズ:1●電圧検出範囲:1 → 100 V ac/dc●遅延時間:0.1 → 30秒●幅:79.5mm●RM22-UA電圧制御リレー. Schneider Electric Zelio RM22UAシリーズの単相電圧制御リレーです。. AC/DCを自動識別 過電圧と低電圧の間で切替 電源電圧をTrue RMS値として測定 メモリ機能を選択可能 LED表示 35 mm DINレール取り付け注文コード47513069品番RM22UA32MR