曜日別特売
RM22UA33MR モニタリングリレー Schneider Electric DPDT 20.4→264V ac/dc 79.5mm シュナイダーエレクトリック 47513078

モニタリングリレー Schneider Electric DPDT 20.4→264V ac/dc 79.5mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様監視アプリケーション:電圧●電源電圧:20.4 → 264 V ac/dc●接点構成:DPDT●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電気フェーズ:1●電圧検出範囲:15 → 500 V ac/dc●遅延時間:0.1 → 30秒●幅:79.5mm●RM22-UA電圧制御リレー. Schneider Electric Zelio RM22UAシリーズの単相電圧制御リレーです。. AC/DCを自動識別 過電圧と低電圧の間で切替 電源電圧をTrue RMS値として測定 メモリ機能を選択可能 LED表示 35 mm DINレール取り付け注文コード47513078品番RM22UA33MR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
仕様監視アプリケーション:電圧●電源電圧:20.4 → 264 V ac/dc●接点構成:DPDT●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電気フェーズ:1●電圧検出範囲:15 → 500 V ac/dc●遅延時間:0.1 → 30秒●幅:79.5mm●RM22-UA電圧制御リレー. Schneider Electric Zelio RM22UAシリーズの単相電圧制御リレーです。. AC/DCを自動識別 過電圧と低電圧の間で切替 電源電圧をTrue RMS値として測定 メモリ機能を選択可能 LED表示 35 mm DINレール取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
461:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする