モニタリングリレー Schneider Electric DPDT 24→240V ac/dc 35mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様監視アプリケーション:電圧●電源電圧:24 → 240 V ac/dc●接点構成:2NO / 2NC●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電圧検出範囲:15 → 600 V●遅延時間:0.3 → 30 s●幅:35mm●NF EN60255-6及びIEC60255-6. UL、CSA、GL、C-Tick、GOST. RM35 UAシリーズ多機能電圧制御リレー. Schneider Electric RM35 UA多機能電流制御リレーは、ACとDCの両方の電流を監視します。過電流及び不足電流を監視するための自動電流認識機能を備えています。. 自身の電源をチェック ヒンジ付き透明フロントカバー 出力ステータスのLED表示 DINレール取り付け 注文コード47513148 品番RM35UA13MW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る
仕様監視アプリケーション:電圧●電源電圧:24 → 240 V ac/dc●接点構成:2NO / 2NC●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電圧検出範囲:15 → 600 V●遅延時間:0.3 → 30 s●幅:35mm●NF EN60255-6及びIEC60255-6. UL、CSA、GL、C-Tick、GOST. RM35 UAシリーズ多機能電圧制御リレー. Schneider Electric RM35 UA多機能電流制御リレーは、ACとDCの両方の電流を監視します。過電流及び不足電流を監視するための自動電流認識機能を備えています。. 自身の電源をチェック ヒンジ付き透明フロントカバー 出力ステータスのLED表示 DINレール取り付け RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする