モニタリングリレー Schneider Electric DPDT 24→240V ac/dc 35mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様監視アプリケーション:Current●電源電圧:24 → 240 V ac/dc●接点構成:DPDT●電流感度:過電流 , 低電流●最小検出電流:2mA●最大検出電流値:500mA●遅延時間:0.3 → 30 s●長さ:72mm●NF EN60255-6及びIEC60255-6. UL、CSA、GL、C-Tick、GOST. RM35 JAシリーズ電流制御リレー. Schneider Electric RM35 JA電流制御リレーは、低電流又は過電流時に交流と直流を制御します。交流又は直流を自動的に識別し、幅広い測定範囲を備えています。暖房回路、照明回路、発電機の負荷ステータスを監視します。. 自身の電源をチェック 透明なヒンジ付きカバー 出力ステータスのLED表示 DINレール取り付け 注文コード47513157 品番RM35JA31MW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る
仕様監視アプリケーション:Current●電源電圧:24 → 240 V ac/dc●接点構成:DPDT●電流感度:過電流 , 低電流●最小検出電流:2mA●最大検出電流値:500mA●遅延時間:0.3 → 30 s●長さ:72mm●NF EN60255-6及びIEC60255-6. UL、CSA、GL、C-Tick、GOST. RM35 JAシリーズ電流制御リレー. Schneider Electric RM35 JA電流制御リレーは、低電流又は過電流時に交流と直流を制御します。交流又は直流を自動的に識別し、幅広い測定範囲を備えています。暖房回路、照明回路、発電機の負荷ステータスを監視します。. 自身の電源をチェック 透明なヒンジ付きカバー 出力ステータスのLED表示 DINレール取り付け RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする